- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- 電動 ウインチ 100vのおすすめ人気ランキング
電動 ウインチ 100vのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新109件の「電動 ウインチ 100v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベビーウインチ」、「ベビーホイスト」、「ホイスト 100v」などの商品も取り扱っております。
巻き過ぎと逆巻きの防止機能を搭載した最大吊揚げ荷重60Kgの小型軽量タイプのブレーキ付ウインチです。加速防止・逆巻防止機構付で安全に荷揚げ・積降しができます。ブレーキ付で安全な小型・軽量タイプです。
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業
幅(mm)
260
高さ(mm)
360
質量(g)
10500
奥行(mm)
205
電流(A)
6
電源(V)
100
消費電力(W)
550
電源コード(m)
5
吊上速度(cm/s)
46
最大吊上能力(kg)
60
荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作ができて作業に合わせて2段階の荷揚げ速度が選べるリモコンタイプのウインチです。作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度が選べます。本体1台を2個のリモコンで操作出来ます。非常用上昇・下降スイッチ付です。荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作(約30m)ができるリモコンタイプです。
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業
付属品
リモコン×1・スイベルフック(本体取付)×1・単4形アルカリ乾電池×2・ストラップ(リモコン取付)×1
幅(mm)
260
高さ(mm)
360
質量(g)
10800
奥行(mm)
205
電流(A)
6
電源(V)
100
消費電力(W)
550
揚程(m)
20
電源コード(m)
5
吊上速度(cm/s)
【高速】46【低速】16
最大吊上能力(kg)
60
1台
¥165,360
税込¥181,896
4日以内出荷
オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。
用途荷物の吊り上げや引き寄せ。旗、のぼり、テントなどの巻揚げ。
トラスコ品番
856-9189
セット内容
ワイヤロープ4mm×10m
材質
スチール、モーター部:アルミ製
質量(kg)
9.5
2018年トラスコ掲載ページ
7 1456
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。
過負荷防止機能付です。
仕様
1速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)
材質/仕上
ロードチェーン:V級表面硬化チェーン
電源
単相100V
最小距離(mm)
280(フック間)
定格時間(分)
25
電源コード
3m
本体が軽量なので、持ち運びに便利で取扱いも簡単。設置場所を選ばない単相100V仕様。ブレーキ付ギヤードモーター採用の安心設計。巻き取り過ぎを防ぐ、上限リミット付。巻き上げ速度が速いので、素早い吊り作業が可能。巻き取り部にベアリングを使用し、なめらかな動作を実現。
コード長さ(m)
電源:3、操作:3
定格時間(分)
5
据置型。運転音が静かでブレーキの効きが良いマグネットモーター採用。
用途商品、資材の積降し、ALC板等建設諸資材の荷揚げ、各種吊揚作業。
付属品
安全止め金付フック×1個、A型シンプル×1個、ワイヤークリップ×2個、ウエイト×1個、操作スイッチ(コード2.5m)×1個、ワイヤーロープ(本体取付)(5mm×40m)×1本、スナッチブロック×2個
質量(kg)
21(本体のみ)
タイプ
電動式(マグネットモーター仕様)、据置型
電流(A)
10
消費電力(W)
870
コード長さ(m)
2.5
機能
加速防止、逆巻防止、ブレーキ付
吊上速度(cm/s)
(無負荷時)50、(150kg吊上時)31
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
5×40
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
231×425×297
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
現場持込みが容易な小型・軽量タイプ!
質量(kg)
9
電流(A)
8
消費電力(W)
750
定格荷重(kg)
60
昇降速度(m/s)
0.47
反復定格
25%ED、150回/時間
取扱説明書
ワイヤのたるみやぐず巻きなどの原因による逆巻きの発生と同時に自動的に停止します。
ワイヤの出口が、ガイドシーブにより一定になっているので荷物のゆれを軽減します。
電源コード(m)
5
本体が軽量なので、持ち運びに便利で取扱いも簡単。設置場所を選ばない単相100V仕様。ブレーキ付ギヤードモーター採用の安心設計。巻取り過ぎを防ぐ、上限リミット付。メッキ仕様のロードチェーンなので、サビに強く汚れにくいです。
電源コード(m)
3
定格時間(分)
5
運転音が静かでブレーキの効きが良いマグネットモーター採用。安全性の高いラッチロックフック採用。
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。
質量(kg)
14(本体のみ)
タイプ
電動式(マグネットモーター仕様)
電流(A)
10
消費電力(W)
870
コード長さ(m)
5
機能
加速防止、逆巻防止、ブレーキ付
吊上速度(cm/s)
(130kg吊上時)41
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
210×260×390
オートブレーキ付の便利なウィンチです。
ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。
引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。
材質
本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー
質量(kg)
3.4
寸法A(mm)
133
寸法F(mm)
240
寸法D(mm)
51.5
寸法E(mm)
260
寸法B(mm)
158
寸法C(mm)
88
定格荷重(kg)
500
寸法G(mm)
11.5
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
Φ5×20
比率
4.1:1(ギヤ)
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
100Vで最大150kgを揚重可能という小型パワフル仕様です。直接制御方式です。大型ドラム採用のため標準ワイヤ径で81mまで巻き取り可能です。
用途建設業・製造業などの揚重作業に。
仕様
2点押ボタン式
付属品
ワイヤロープ5mm×71mスイベルフック操作スイッチコード6芯×10m
トラスコ品番
375-4421
材質
スチール
幅(mm)
470
質量(kg)
21
高さ(mm)
272
奥行(mm)
210
消費電力(W)
650
電源
単相100V
コード長さ(m)
(操作コード)10
電源コード
2m
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
5×81
最大荷重(t)
(吊上)0.15
巻上速度(m/min)
22
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
エスコ品番
EA840DK-1
寸法(mm)
284×105×104(H)
質量(kg)
5
コード長さ(m)
出力側:1.67、コントローラー側:1.21
ワイヤーロープ直径(Φmm)
4.7
能力(kg)
【水平牽引】907
ワイヤーロープ長さ(m)
15.2
関連資料
取扱説明書(日本語)(0.5MB)
巻取速度(m/min)
4.5(無負荷)
1個
¥33,300
税込¥36,630
当日出荷
吊上荷重200kgの実力
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。
付属品
操作スイッチ(コード10m)、ワイヤーロープ(本体取付)(5mm×30m)、ラッチロックフック(本体取付)(フック口径32mm)
質量(kg)
19(本体のみ)
タイプ
電動式
電流(A)
12
消費電力(W)
1100
コード長さ(m)
5
機能
加速防止、逆巻防止、ブレーキ付
吊上速度(cm/s)
(200kg吊上時)24
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
5×30
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
213×231×496
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。
電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。
種類
一速型
電源
単相100V
ロードチェーン線径×ピッチ(mm)
4×12
パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ
ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能
メカニカルブレーキ付
強力ロードチェーンを使用
軽量タイプで持ち運びに最適
過巻防止装置付
上限リミットスイッチ付
高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。
低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。
給電キャブタイヤケーブル2mm2×3芯×5m、接地線出し2Pプラグ付。
建築現場用標準のオシボタンコード一式は、プラグ付でソケット(本体側)への差込み着脱方式です。
昇降速度は、定格荷重時における巻上下速度の平均的な値です。また荷重の大小によっても速度は異なります。
昇降速度の変更ができます。(除くED48S)
種別
上下1速形
電源
単相AC100V 50/60Hz
オシボタンコード長さL(m)
2.5
100Vのコンセントさえあればどこでも手軽に使えます。
質量わずか7kgの小型軽量タイプながら吊上能力200kg。
用途に合わせ便利な特別付属品を各種揃えています。
その他
アッパーフック・トロリー・キャリアは別売です。
質量(kg)
7
巻上げ速度(m/min)
3~5
チェーン径(Φmm)
5
モーター出力(W)
140
操作
床上押しボタン式
使用チェーン
リンクチェーン
付属品
ロッカ-スイッチコード、ローラーフェアリード、フック
エスコ品番
EA840DK-2
質量(kg)
6.8
コード長さ(m)
4.7
ワイヤーロープ直径(Φmm)
4.7
直径×長さL(Φmm×mm)
112×340
最大牽引質量(kg)
【水平】1360
ワイヤーロープ長さ(m)
15.2
ギア比
136
巻取速度(m/min)
8.3(無負荷)
1個
¥68,900
税込¥75,790
翌日出荷
トラスコ品番
857-5561
質量(kg)
29
1台
¥359,800
税込¥395,780
翌々日出荷
オイルやカーボンブラシ交換が不要なメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。荷揚げ作業、ゲートの開閉、垂れ幕やノボリの昇降。屋内仕様です。野ざらし状態での使用はできません。ECW200に400kgキットEDF400を組み合わせた場合でも単管アダプターEW-PAを併用すると使用加重は350kg、パイプトロリーEW-PRを併用すると使用加重は250kgになってしましますのでご注意ください。
幅(mm)
388
高さ(mm)
245
奥行(mm)
180
電源(V)
100
消費電力(W)
650
定格電圧(V)
【スイッチ】100
使用荷重(kg)
200
コード長さ(m)
【操作】3
定格電流(A)
【スイッチ】15
電源コード(m)
3
破断荷重(kg)
1200
消費電力(kW)
0.65/h
標準揚程(m)
10
定格時間(分)
【モーター】5
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
5×10
アズワン品番
64-8498-83
巻上速度(m/min)
10
操作電圧(V)
100
定格吊荷重(t)
最大0.2
ワイヤー寸法(Φmm×m)
5×10
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷